Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; EVQPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EVQPVW05K
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQPVW05K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Abmessungen: 6x6,1x5mm
Herstellerserie: EVQPV
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.