Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 1,6N; 1,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 1,6N; 1,35mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 1,6N; 1,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-EVQP7J01P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQP7J01P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,5x2,9x1,35mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Tastenfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Knopfhöhe: 1,35mm
Verpackungs-Art: Rolle
Herstellerserie: EVQP7
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: panasonic microschalter, kurzhubtaster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,182*
1 Tag
2120
10
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,38*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,393*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.