Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMT; Fehlen; 2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMT; Fehlen; 2,1mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMT; Fehlen; 2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-EVQP2202M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQP2202M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 4,7x3,5x1,65mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,02A / 15V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: weiss
Tastenform: rechtwinklig
Knopfhöhe: 2,1mm
Verpackungs-Art: Rolle
Herstellerserie: EVQP2
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,70*
5
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.