Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMT; Fehlen; 3,4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMT; Fehlen; 3,4N
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,02A/15VDC; SMT; Fehlen; 3,4N
Artikel-Nr.:
     2805-EVPAF5B70
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVPAF5B70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Min. Isolationswiderstand: 50MΩ
Betriebstemperatur: -10...85°C
Gehäuseabmessungen: 2,6x3x0,44mm
Ausgänge: gebogen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,02A / 15V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3,4N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 0,7mm
Verpackungs-Art: Rolle
Herstellerserie: EVPAF
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7070
10
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,374*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,192*
€ 0,604*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.