Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; SMT; Fehlen; 3,5N; 2,9x3,5x1,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; SMT; Fehlen; 3,5N; 2,9x3,5x1,4mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; SMT; Fehlen; 3,5N; 2,9x3,5x1,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-EVPAAM02W
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVPAAM02W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 2,9x3,5x1,4mm
Ausgänge: gebogen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3,5N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: weiss
Tastenform: rechtwinklig
Knopfhöhe: 1,7mm
Verpackungs-Art: Rolle
Herstellerserie: EVPAA
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,47*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.