Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 320W; 107÷305V; 1050÷1500mA; 90÷305VAC; 94%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EUM-320S150DG
Hersteller:
     INVENTRONICS
Herst.-Nr.:
     EUM-320S150DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: INVENTRONICS
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 320W
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Versorgungsspannung: 90...305V AC
Äußere Abmessungen: 243x80x44,5mm
Ausgangsspannung: 107...305V
Ausgangsstrom: 1050...1500mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 94%
Betriebsmodi: Gleichstrom
Netzteileigenschaften: mit Dimmkontrolle
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: LED
Weitere Suchbegriffe: led treiber 320w, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.