Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 240mm; Z: 102mm; EUROMAS II; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 240mm; Z: 102mm; EUROMAS II; ABS
Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 240mm; Z: 102mm; EUROMAS II; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-ET242
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63242000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 240mm
Größe X: 120mm
Größe Z: 102mm
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: EUROMAS II
Setinhalt: 2 Messingschrauben mit Unterlegscheibe;Schraube x4
Passendes Zubehör: EM-WL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,62*
€ 34,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,06*
€ 34,22*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 35,50*
€ 8,95*
ab € 30,39*
€ 43,88*
€ 3,50*
ab € 39,81*
€ 51,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2010197
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.