Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: WiFi; Bluetooth: BLE; Komp: ESP32-S3-WROOM-1; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-S3-KORVO-2
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-S3-KORVO-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: ESPRESSIF
Steckverbinder-Art: USB;microSD
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine;Kamera;Erweiterungsplatine;FPC Leitung
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;I2S;GPIO;WiFi
Abmessungen: 115x88mm
Passendes Zubehör: ESP32S3-KORVO2-LCD
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: kapazitives Mikrofon
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Entwicklungskit-Typ: WiFi
Komponenten: ESP32-S3-WROOM-1
Speicher: 512kB SRAM;8MB FLASH
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.