Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: WiFi; Bluetooth; Spracherkennung; -40÷65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-LYRATD-DSPG
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-LYRATD-DSPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: ESPRESSIF
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;JTAG;USB B micro x2;microSD
Betriebstemperatur: -40...65°C
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;JTAG;I2S;WiFi
Anwendung: Spracherkennung
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
Entwicklungskit-Typ: WiFi
Komponenten: CP2102N;ESP32-WROVER-B;DBMD5P;E8388;NSM0418DT
Speicher: 4MB FLASH;8MB SRAM
Bluetooth version: BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ESPRESSIF:
ESPRESSIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.