Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnband; L: 66m; W: 50mm; Thk: 0,057mm; PVC; gelb-schwarz; 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-420050005
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     42-005-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
ESD-Klebeband
Markierband
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: gelb-schwarz
Breite: 50mm
Material: PVC
Länge: 66m
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit;verdünnte Säuren;verdünnte Basen
Stärke: 0,057mm
Klebe-Art: Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit: 70°C
Antistatischer Zubehör-Typ: Warnband
Verwendung antistatischer Elemente: zum Aufkleben auf den Fußboden für das Markieren von Schutzbereichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 13,95*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 13,33*
€ 20,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,12152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.