Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie; ESD; L: 150m; W: 750mm; Verwendung: zum Verpacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200220007
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-022-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: rosafarben
Breite: 750mm
Länge: 150m
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Luftpolsterfolie
Verwendung antistatischer Elemente: zum Verpacken
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.