Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie; ESD; L: 150m; W: 600mm; Verwendung: zum Verpacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200220006
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-022-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: rosafarben
Breite: 0,6m
Länge: 150m
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Luftpolsterfolie
Verwendung antistatischer Elemente: zum Verpacken
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.