Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftionisierer; Stab-Ionisator; ESD; 5bar; ±30V; 1s/100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftionisierer; Stab-Ionisator; ESD; 5bar; ±30V; 1s/100mm
Luftionisierer; Stab-Ionisator; ESD; 5bar; ±30V; 1s/100mm
Artikel-Nr.:
     2805-ER-X001
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-X001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer panasonic
ionisierer
Hersteller: PANASONIC
Betriebsdruck: 5bar
Antistatischer Zubehör-Typ: Luftionisierer
Ausführung: ESD
Außenbreite: 50mm
Art des Ionisators: Stab-Ionisator
Entfernungszeit der Ladungen: 1s/100mm
Ionengleichgewicht: ±30V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 790,38*
€ 910,35*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,21*
€ 959,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,35*
€ 1.083,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,88*
€ 1.069,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 860,56*
€ 1.024,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,79*
€ 991,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,26*
€ 971,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,38*
€ 940,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.