Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: 1394b Firewire; 32VDC; 50m; 1Gbps; Kabel: koaxial; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EQCO-FW5001
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EQCO-FW5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Kabel-Art: koaxial
Wellenwiderstand: 50Ω
Versorgungsspannung: 32V DC
Transfer: 1Gbps
Eingangsanschlusses-Art: 9pin Firewire
Ausgangsanschlusses-Art: SMA
Verpackungs-Art: Schachtel
Bereich: 50m
Kommunikationsmodul-Typ: 1394b Firewire
Kommunikationsprotokoll: 1394b Firewire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.