Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 250W; 85÷264VAC; OUT: 1; 12VDC; 21A; 0÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EMH250PS12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EMH250PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: 0...70°C
Leistung: 0,25kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 127x76,2x36,3mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 21A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 87%
Frequenzwechsel: 71kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: EMH
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,9W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.