Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; 3÷3,6VDC; QFN16; Rolle,Band; Ch: 5; Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EMC2305-1-AP-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EMC2305-1-AP-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN16
DC Versorgungsstrom: 625µA
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Schnittstelle: SMBus 2.0
Anzahl Kanäle: 5
Anwendung: Lüfter
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RPM-based fan controll algorithm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;voltage and thermal monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.