Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 56mm; Außengew: M12; 30mm; Technopolymer PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 56mm; Außengew: M12; 30mm; Technopolymer PA
Rändelschraube; Ø: 56mm; Außengew: M12; 30mm; Technopolymer PA
Artikel-Nr.:
     2805-ELK.56P-M12X30-C4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     222481-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf gelb
Hersteller: ELESA+GANTER
Befestigung: Gewindestab
Durchmesser: 56mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: gelb
Gewindelänge: 30mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M12
Herstellerserie: ERGOSTYLE®
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.