Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikation; half duplex; RS485; IP20; DMX 512; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-EL6851-0010
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     EL6851-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
ethercat klemmen
Hersteller: Beckhoff Automation
Steckverbinder-Art: RS485
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schnittstelle: half duplex
Industriemodul-Typ: Kommunikation
Kommunikationsprotokoll: DMX 512
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,82*
€ 292,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 279,99*
€ 334,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.