Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikation; IP20; Status des Arbeitsmodus: LED; 0÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-EL6720
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     EL6720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Hersteller: Beckhoff Automation
Betriebstemperatur: 0...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Industriemodul-Typ: Kommunikation
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Weitere Suchbegriffe: EtherCat Klemmen, ethercat klemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 351,85*
€ 412,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 406,03*
€ 472,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,38*
€ 540,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,26*
€ 503,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.