Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; Verwaltet; Portanzahl: 12; 12÷48VDC; RJ45,SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EKI-7712G-2FV-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-7712G-2FV-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: RJ45;SFP
Betriebstemperatur: -20...45°C
Gehäusematerial: Metall
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 12...48V DC
Breite: 74mm
Höhe: 152mm
Tiefe: 105mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Portanzahl: 12
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Herstellerserie: EKI
Modul-Art: Verwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.110,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,19*
€ 1.321,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,21*
€ 1.319,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,80*
€ 1.238,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,78*
€ 1.218,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,35*
€ 1.152,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.