Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 6; 12÷48VDC; RJ45,SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EKI-2526M-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2526M-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: RJ45;SC
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: Metall
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 12...48V DC
Breite: 37mm
Höhe: 140mm
Tiefe: 95mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps
Portanzahl: 6
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Herstellerserie: EKI
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 239,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.