Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 3A/125VAC; 2A/30VDC; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EJF2243000
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     EJF2243000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 125 v 3 a
Hersteller: ECE
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,8x5,8x6,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,39N
Schaltereigenschaften: mit Rolle simulierendem Hebel
Herstellerserie: EJF
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 3a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.