Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,05A/30VDC; mit kurzem Hebel; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EJF1324000
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     EJF1324000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
miniaturschalter 0.05a 30v
Hersteller: ECE
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,8x5,8x6,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,39N
Schaltereigenschaften: mit kurzem Hebel
Herstellerserie: EJF
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 30v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.