Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: D-Sub-Steckverbinder; silber; EH; XLR-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: D-Sub-Steckverbinder; silber; EH; XLR-Standard
Anschluss: D-Sub-Steckverbinder; silber; EH; XLR-Standard
Artikel-Nr.:
     2805-EHDB9MF
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHDB9MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: SWITCHCRAFT
Farbe: silber
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Steckverbinder-Serie: EH
Anschluss-Typ: D-Sub-Steckverbinder
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 9pin männlich;D-Sub 9pin weiblich
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,27*
€ 18,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 25,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.