Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 25MHz; QFN24; 8kBRAM,64kBFLASH; PWM: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EFM32HG110F64G
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32HG110F64G-B-QFN24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN24
Versorgungsspannung: 1,98...3,8V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;USART;USB;I2S;SPI x2
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 25MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 17
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Verschlüsselung: AES128
Herstellerserie: Happy Gecko
Architektur-Art: Cortex M0+
Speicher: 64kB FLASH;8kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.