Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip AVR; ATMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EEG-SMT
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     EEG-SMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB B;ISP;Jack 3,5mm x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Kunststoffgehäuse
Anwendung: Medizin-Anwendungen;Elektrokardiogramm
Passendes Zubehör: EEG-PE
Entwicklungskit-Typ: Microchip AVR
Anschlussgeräte: ATMEGA16
Familie: ATMEGA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.