Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHD1H100P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHD1H100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 33mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: HD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6900
1000
Frei Haus
ab € 0,108*
€ 0,183*
1
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,235*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,369*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,424*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK106M050A9GAA
ab € 0,0996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.