Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 16VDC; Ø5x5,8mm; ±20%; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 16VDC; Ø5x5,8mm; ±20%; HC
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 16VDC; Ø5x5,8mm; ±20%; HC
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHC1C220R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1C220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 39mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: HC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,14*
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
1 Tag
435
1
€ 14,99*
ab € 0,0882*
€ 0,3453*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,418*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK226M016A9BAA
ab € 0,0749*
Ähnlich
Multicomp
MCEEL16V226M5X5.2
ab € 0,0692*
Ähnlich
Panasonic
16SVP22M
ab € 0,397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.