Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 4,7uF; 35VDC; Ø4x5,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 4,7uF; 35VDC; Ø4x5,4mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 4,7uF; 35VDC; Ø4x5,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFC1V4R7AR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1V4R7AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz:
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0888*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.