Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 33uF; 35VDC; Ø8x6,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 33uF; 35VDC; Ø8x6,2mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 33uF; 35VDC; Ø8x6,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFC1V330P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1V330P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x6,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,4Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,186*
€ 0,226*
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,171*
€ 0,282*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 226,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.