Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 470uF; 16VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 470uF; 16VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 470uF; 16VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFC1C471P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1C471P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 0,15Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.