Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 6,3VDC; Ø4x5,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 6,3VDC; Ø4x5,4mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 6,3VDC; Ø4x5,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFC0J220R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC0J220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz:
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1560
5
€ 14,99*
ab € 0,084*
€ 0,2771*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0936*
€ 0,2956*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,956* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
6SVP22M
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.