Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 4,7uF; 35VDC; Ø4x5,4mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 4,7uF; 35VDC; Ø4x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 4,7uF; 35VDC; Ø4x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1VA4R7AR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1VA4R7AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 22mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: VS(A)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,055*
€ 0,2341*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V4R7AR
ab € 0,0973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.