Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Panasonic Elko
>
Artikel
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 470uF; 25VDC; Ø10x10,2mm; ±20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-EEE1EA471UAP
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEE1EA471UAP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller:
PANASONIC
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Toleranz:
±20%
Gehäuseabmessungen:
Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ:
elektrolytisch
Fassungsvermögen:
470µF
Betriebsspannung:
25V DC
Lebensdauer:
1000h
Betriebsstrom:
0,38A
Entspricht Norm:
AEC Q200
Herstellerserie:
VS(A)
... >
Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren SMD
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
elektrolytkondensator 470µf 25 v
,
becherelko
,
smd kondensator 470 µf
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,298*
Lager 139
1 Tag
3442
1
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 149,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET EDK477M025A9PAA KONDENSATOR, 470æF, 25V, RADIAL, SMD
Kemet
EDK477M025A9PAA
ab € 0,347*
Ähnlich
Nichicon UD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C
Nichicon
UUD1E471MNL1GS
ab € 0,24*
Ähnlich
Nichicon WT, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C
Nichicon
UWT1E471MNL1GS
ab € 0,189*
Ähnlich
Panasonic, SMD Polymerkondensator 470μF / 25V
Panasonic
25SVPK470M
ab € 0,968*
Ähnlich
RUBYCON 25TLV470M10X10.5 KONDENSATOR, 470æF, 25V, RADIAL, SMD
Rubycon
25TLV470M10X10.5
ab € 0,283*
Ähnlich
Rubycon TZV, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 10.5mm, bis 105°C
Rubycon
25TZV470M10X10.5
ab € 0,229*
Ähnlich
Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF / 25V dc
Vishay
MAL215097602E3
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen