Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-EE-SX674
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 5...24V DC
Ausgänge: Verbinder
Frequenzwechsel: 1kHz
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Bereich: 5mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Sensoreneigenschaften: U Form, schmal, Version horizontal
Stromaufnahme: 35mA
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,01*
€ 18,70*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 19,13*
€ 8,95*
ab € 15,22*
€ 22,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,45*
€ 23,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EE-1006-A
ab € 2,54*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 103,24*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.