Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECWF; 2uF; 28x16x23,1mm; THT; ±5%; 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; ECWF; 2uF; 28x16x23,1mm; THT; ±5%; 25mm
Kondensator: Polypropylen; ECWF; 2uF; 28x16x23,1mm; THT; ±5%; 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECWF4205JL
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF4205JL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 25mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 28x16x23,1mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2µF
Betriebsspannung: 400V DC
Kondensatorenserie: ECWF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.