Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5nF; 630VDC; 5mm; ±10%; 10x4,5x15mm; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5nF; 630VDC; 5mm; ±10%; 10x4,5x15mm; THT
Kondensator: Polyester; 1,5nF; 630VDC; 5mm; ±10%; 10x4,5x15mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6152KF3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6152KF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10x4,5x15mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 1,5 nf, kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09633* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 121,21*
€ 144,2399
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 119,76*
€ 142,5144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,49*
€ 130,2931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,41*
€ 124,2479
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 96,33*
€ 114,6327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.