Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5nF; 630VDC; 7,5mm; ±5%; 10x4,5x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5nF; 630VDC; 7,5mm; ±5%; 10x4,5x10mm
Kondensator: Polyester; 1,5nF; 630VDC; 7,5mm; ±5%; 10x4,5x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6152JF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6152JF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x4,5x10mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.