Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 270nF; 400VDC; 7,5mm; ±10%; -40÷105°C; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 270nF; 400VDC; 7,5mm; ±10%; -40÷105°C; THT
Kondensator: Polyester; 270nF; 400VDC; 7,5mm; ±10%; -40÷105°C; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE4274RKF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE4274RKF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18,5x6,5x19,3mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,27µF
Betriebsspannung: 400V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,49*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12898* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 78,26*
€ 93,1294
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 75,67*
€ 90,0473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,97*
€ 84,4543
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 70,37*
€ 83,7403
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 64,49*
€ 76,7431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.