Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 150nF; 400VDC; 15mm; ±10%; 18,5x5x12,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 150nF; 400VDC; 15mm; ±10%; 18,5x5x12,4mm
Kondensator: Polyester; 150nF; 400VDC; 15mm; ±10%; 18,5x5x12,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE4154KF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE4154KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18,5x5x12,4mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,15µF
Betriebsspannung: 400V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.