Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 250VDC; 10mm; ±5%; 12,3x6,2x11,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 250VDC; 10mm; ±5%; 12,3x6,2x11,4mm
Kondensator: Polyester; 470nF; 250VDC; 10mm; ±5%; 12,3x6,2x11,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2474JB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2474JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 12,3x6,2x11,4mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.