Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 250VDC; 7,5mm; ±5%; 10,3x4,4x12,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 250VDC; 7,5mm; ±5%; 10,3x4,4x12,5mm
Kondensator: Polyester; 22nF; 250VDC; 7,5mm; ±5%; 10,3x4,4x12,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2223JFB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2223JFB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10,3x4,4x12,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07038* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.