Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,2uF; 250VDC; 15mm; ±10%; 18,5x8x15,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,2uF; 250VDC; 15mm; ±10%; 18,5x8x15,9mm
Kondensator: Polyester; 1,2uF; 250VDC; 15mm; ±10%; 18,5x8x15,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2125KF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2125KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18,5x8x15,9mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,2µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.