Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,2uF; 100VDC; 15mm; ±5%; 18,5x5,5x12,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,2uF; 100VDC; 15mm; ±5%; 18,5x5,5x12,8mm
Kondensator: Polyester; 1,2uF; 100VDC; 15mm; ±5%; 18,5x5,5x12,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE1125JF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE1125JF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18,5x5,5x12,8mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,2µF
Betriebsspannung: 100V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.