Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 225W; 85÷264VAC; OUT: 1; 12VDC; 12,5A; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECP225PS12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECP225PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 225W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 127x63,5x25,4mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 12,5A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Frequenzwechsel: 130kHz
Zusatzfunktionen: Zusätzlicher DC Ausgang 12V/500mA
Herstellerserie: ECP
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,96*
  
Preis gilt ab 1.200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 240 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 600 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.