Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DVI-I (24+5) Buchse,DVI-I (24+5) Stecker; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; DVI-I (24+5) Buchse,DVI-I (24+5) Stecker; schwarz
Adapter; DVI-I (24+5) Buchse,DVI-I (24+5) Stecker; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ECGB0
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     ECGB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
adapter dvi dvi
adapter dvi
Hersteller: VENTION
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: DVI-I (24+5) Stecker;DVI-I (24+5) Buchse
Übergangsverhalten: FullHD, 3D kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.