Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-2; blau,transparent; 12V; 55W; 3700K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-2; blau,transparent; 12V; 55W; 3700K
Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-2; blau,transparent; 12V; 55W; 3700K
Artikel-Nr.:
     2805-EB6711TR
Hersteller:
     Elta
Herst.-Nr.:
     EB6711TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJ19
Sockel PGJ19
leuchtmittel pgj19
Hersteller: ELTA
Farbe: blau;transparent
Nennspannung: 12V
Leistung: 55W
Setinhalt: Leuchtmittel x2
Stiel-Art: PGJ19-2
Farbtemperatur: 3700K
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Eigenschaften der Lichtquelle: bis zu 150% mehr Licht
Herstellerserie: VISIONPRO 150
Leuchtmittel-Art: H11
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ELTA:
ELTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.