Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-2; transparent; 12V; 55W; VISIONPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-2; transparent; 12V; 55W; VISIONPRO
Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-2; transparent; 12V; 55W; VISIONPRO
Artikel-Nr.:
     2805-EB0711SB
Hersteller:
     Elta
Herst.-Nr.:
     EB0711SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJ19
Sockel PGJ19
leuchtmittel pgj19
Hersteller: ELTA
Farbe: transparent
Nennspannung: 12V
Leistung: 55W
Setinhalt: Leuchtmittel x1
Stiel-Art: PGJ19-2
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Herstellerserie: VISIONPRO
Leuchtmittel-Art: H11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.