Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1/4"; 1170l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1/4"; 1170l/min
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1/4"; 1170l/min
Artikel-Nr.:
     2805-EAVA2000-F02
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAVA2000-F02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Soft-Startventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 15bar
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 2...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Softstartventil
Durchfluss: 1170l/min
Herstellerserie: AV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 96,67*
€ 120,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 115,65*
€ 147,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.