Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 3/4"; 1,8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 3/4"; 1,8W
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 3/4"; 1,8W
Artikel-Nr.:
     2805-EAV5000-F06-4YO-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAV5000-F06-4YO-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Soft-Startventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: 0...60°C
Versorgungsspannung: 220V AC
Leistungsaufnahme: 1,8W
Gewinde: G 3/4"
Betriebsdruck: 15bar
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 2...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Softstartventil
Durchfluss: 6161l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.